Gewinde-Schnellwechselfutter, Schaft-⌀ 25 mm, Gewinde-Schneidbereich: M3-12

Artikel-Nr.: 334624 M3-12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-Schneidbereich Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde-Schneidbereich M3 − M12
Aufnahme Schaft-⌀ 25 mm
Längenausgleich Druck 7,5 mm
Längenausgleich Zug 7,5 mm
Außen-⌀ D 38 mm
Innen-⌀ D1 19 mm
Auskraglänge A-Maß 39 mm
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 334624 M3-12
EAN / GTIN 4045197487889
Herstellernummer 334624 M3-12
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Kurze Bauweise, mit elastischem Längenausgleich auf Druck und Zug.
  • Einstellbarer Anschnittdruck für unterschiedliche Materialien und Gewindebohrer.

Zylinderschaft nach DIN 1835 − Form B und E.
Mit Kugelführungsbuchse für leichtgängigen, spielfreien Längenausgleich.

Verwendung:

  • Herstellung von lehrenhaltigen Gewinden.
  • Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.
  • Für NC-Maschinen und Bearbeitungszentren.

Sonderzubehör:

Schnellwechseleinsätze siehe Nr. 335420335660.

Hinweis:

  • Gewindeschneid-Schnellwechselfutter in anderen Schaftausführungen Gr. M14 − M33 auf Anfrage lieferbar.
  • Gewindeschneid-Schnellwechselfutter nicht für Innenkühlung geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb