{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 12 mm | |
Gewindebohrer-Bereich | M6 − M20 | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
Schaft-⌀ d | 31 mm | |
Anschlusslänge L | 35 mm | |
Auskraglänge H | 34 mm | |
Schaft-Vierkant | 9 mm | |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz |
Artikelnummer | 335620 12 | |
EAN / GTIN | 4045197152770 | |
Herstellernummer | 335620 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
83,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
101,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
204,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
193,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlusslänge L | 35 | 35 | 55,5 | 55,5 | 35 |
Auskraglänge H | 34 | 11 | 14 | 45 | 96 |
Außen-⌀ D | 50 | 46 | 68 | 72 | 50 |
Gewindebohrer-Bereich | M6 − M20 | M6 − M20 | M14 − M33 | M14 − M33 | M6 − M20 |
Gewindebohrer-Schaft-⌀ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Schaft-Vierkant | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Produktart | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Schnellwechsel-Einsatz | Verlängerung |