• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A20R PCLXL-09X Bohrstangen mit Kniehebelklemmung für negative, rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3345200
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345200
EAN / GTIN 7291075391282
Herstellernummer 3345200
L-Nummer L23990 309

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Funktionslänge (LF) 200 mm, Dmin Abstechen 25 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 200 mm
  • Funktionsbreite (WF) 13 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CXMG 09..
  • Dmin Abstechen 25 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 10 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 30 mm
  • Schafthöhe (H) 18 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb