• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLXR 16-4X-JHP Werkzeuge mit Kniehebel-Klemmung und zielgerichteter KSS-Zufuhr für rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3336058
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3336058
    EAN / GTIN 7291075391527
    Herstellernummer 3336058
    L-Nummer L23990 1096

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Funktionslänge (LF): 6″
    • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
    • Kopflänge (LH): 1″
    • Durchmesser Inkreis (IC): 0.492″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CXMG 12..
    • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb