• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CXMG 12T508-M3P IC8150 Doppelseitig positive 80°-Wendeschneidplatten für die mittlere Bearbeitung von legiertem Stahl

Artikel-Nr.: 3336028
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ4TURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3336028
    EAN / GTIN 7291075390759
    Herstellernummer 3336028
    L-Nummer L23950 2744

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 13.75 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.8 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 13.75 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.5 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.8 mm
    • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.8 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb