• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-PCLXR 24-4X Bohrstangen mit Kniehebelklemmung für negative, rhombische 80°-CXMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3360445
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3360445
EAN / GTIN 7291075425215
Herstellernummer 3360445
L-Nummer L23990 1268

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.49″ ,Funktionslänge (LF) 14″ ,Dmin Abstechen 1.97″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.49″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 14″
  • Funktionsbreite (WF): 0.89″
  • Kopflänge (LH): 1.97″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CXMG 12..
  • Dmin Abstechen 1.97″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 10 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb