• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFT3 EFMD.50-3-5.0C.50-03 Schaftfräser für kleine, einseitige Trigon-Wendeschneidplatten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3343680
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MICRO3FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3343680
EAN / GTIN 7291075392647
Herstellernummer 3343680
L-Nummer L23980 2962

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.0236″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.325″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1/2″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.0236″
  • Funktionslänge (LF): 5″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 4 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 4.5 lbfxin

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MICRO3FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb