• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFT3 EFM D12-3-120-C12-03 Schaftfräser für kleine, einseitige Trigon-Wendeschneidplatten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3343673
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MICRO3FEED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3343673
EAN / GTIN 7291075392616
Herstellernummer 3343673
L-Nummer L23980 244

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 7.6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm
  • Funktionslänge (LF) 120 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4.7 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.5 Nxm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MICRO3FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb