• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFT3 EFM D16-4-140-C16-03 Schaftfräser für kleine, einseitige Trigon-Wendeschneidplatten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3343674
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MICRO3FEED
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3343674
EAN / GTIN 7291075392623
Herstellernummer 3343674
L-Nummer L23980 248

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 11.6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm
  • Funktionslänge (LF) 140 mm
  • Kopflänge (LH) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.9 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.5 Nxm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MICRO3FEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb