Gewindeschneidapparat 20/3

Artikel-Nr.: 334100 20/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidbereich M8 − M20
    maximale Drehzahl im Vorlauf 500 min-1
    Längenausgleich auf Zug 16,5 mm
    Länge ab Maschinenspindel 170 mm
    L1 86 mm
    Ausklinkweg B 8 mm
    Außen-⌀ D 100 mm
    ⌀ D1 31 mm
    ⌀ D2 50 mm
    Morsekegel MK 3
    Produktart Gewindeschneidapparat

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 334100 20/3
    EAN / GTIN 4045197152367
    Herstellernummer 334100 20/3

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Mit eingebautem Wendegetriebe für automatischen Rücklauf. Nach Erreichen der Gewindetiefe schaltet der Apparat durch Anheben der Maschinenspindel automatisch um (verschleißarmes Kugelsystem!).
    • Beschleunigter Rücklauf (ca. Faktor 1,8×nmax).
    • Längenausgleich auf Zug.
    • Mit Stopparm zur Verdrehsicherung.
    • Wartungsfrei
    • Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.
    • Mit Schnellwechselsystem.

    Verwendung:

    Für das maschinelle Gewindeschneiden auf Bohrmaschinen mit Handvorschub und ohne Spindelreversierung. Zum Schneiden von Durchgangsgewinde (mit Einsätzen Nr. 335430) bzw. Grundlochgewinde (mit Einsätzen Nr. 335620).

    Sonderzubehör:

    Schnellwechsel-Einsätze siehe: Nr. 335420; 335430 (ohne Sicherheits-Rutschkupplung), Nr. 335610; 335620 (mit Sicherheits-Rutschkupplung).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb