{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidbereich | M8 − M20 | |
maximale Drehzahl im Vorlauf | 500 min-1 | |
Längenausgleich auf Zug | 16,5 mm | |
Länge ab Maschinenspindel | 170 mm | |
L1 | 86 mm | |
Ausklinkweg B | 8 mm | |
Außen-⌀ D | 100 mm | |
⌀ D1 | 31 mm | |
⌀ D2 | 50 mm | |
Morsekegel MK | 2 | |
Produktart | Gewindeschneidapparat |
Artikelnummer | 334100 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197152350 | |
Herstellernummer | 334100 20/2 |