Gewindeschneidapparat, Typ: 12/1

Artikel-Nr.: 334100 12/1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidbereich M3 − M12
maximale Drehzahl im Vorlauf 1.200 min-1
Längenausgleich auf Zug 12,5 mm
Länge ab Maschinenspindel 140 mm
L1 60 mm
Ausklinkweg B 6 mm
Außen-⌀ D 80 mm
⌀ D1 19 mm
⌀ D2 32 mm
Morsekegel MK 1
Produktart Gewindeschneidapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 334100 12/1
EAN / GTIN 4045197152336
Herstellernummer 334100 12/1

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit eingebautem Wendegetriebe für automatischen Rücklauf. Nach Erreichen der Gewindetiefe schaltet der Apparat durch Anheben der Maschinenspindel automatisch um (verschleißarmes Kugelsystem!).
  • Beschleunigter Rücklauf (ca. Faktor 1,8×nmax).
  • Längenausgleich auf Zug.
  • Mit Stopparm zur Verdrehsicherung.
  • Wartungsfrei
  • Für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.
  • Mit Schnellwechselsystem.

Verwendung:

Für das maschinelle Gewindeschneiden auf Bohrmaschinen mit Handvorschub und ohne Spindelreversierung. Zum Schneiden von Durchgangsgewinde (mit Einsätzen Nr. 335420) bzw. Grundlochgewinde (mit Einsätzen Nr. 335610).

Sonderzubehör:

Schnellwechsel-Einsätze siehe: Nr. 335420; 335430 (ohne Sicherheits-Rutschkupplung), Nr. 335610; 335620 (mit Sicherheits-Rutschkupplung).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb