• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D32-PCLXL-09X Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische CXMG-80°- Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3337808
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ4TURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3337808
EAN / GTIN 7291075425079
Herstellernummer 3337808
L-Nummer L23990 1957

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Funktionslänge (LF) 32 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 32 mm
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.35 mm
  • Dmin Abstechen 40 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ4TURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb