• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THMPL 19-D45-JHP Werkzeughalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für TANG-GRIP-Adapter mit 5 Plattensitzen

Artikel-Nr.: 3337184
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANG 5 GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3337184
EAN / GTIN 7291075389784
Herstellernummer 3337184
L-Nummer L23920 3192

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Gesamtlänge (OAL): 4.409″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 1.96″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.748″
  • Gesamtlänge (OAL): 4.409″
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 1.772″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb