• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THMPL 20-D45-JHP Werkzeughalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für TANG-GRIP-Adapter mit 5 Plattensitzen

Artikel-Nr.: 3337176
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TANG 5 GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3337176
EAN / GTIN 7291075389746
Herstellernummer 3337176
L-Nummer L23920 2420

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 112 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 49.81 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 18 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 112 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 45 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb