• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THMPL 25.4-D45-JHP Werkzeughalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für TANG-GRIP-Adapter mit 5 Plattensitzen

Artikel-Nr.: 3337185
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANG 5 GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3337185
    EAN / GTIN 7291075389791
    Herstellernummer 3337185
    L-Nummer L23920 3211

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abstechen Werkzeughalter
    • Gesamtlänge (OAL): 4.921″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Funktionslänge (LF): 2.47″
    • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.496″
    • Gesamtlänge (OAL): 4.921″
    • Schafthöhe (H): 1″
    • Schaftbreite (B): 1″
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 1.772″

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb