• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T890HT FLND80-9-25.4-R13 90°-Planfräser für tangentiale T890 LN.T 1306…-Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3332831
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ8TANG
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3332831
EAN / GTIN 7291075384369
Herstellernummer 3332831
L-Nummer L23980 1247

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ8TANG" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb