• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T890HT ELN D40-4-W32-13 90°-Schaftfräser für tangentiale T890 LN.T 1306…- Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3315279
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ8TANG
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3315279
EAN / GTIN 7291075384642
Herstellernummer 3315279
L-Nummer L23980 755

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 9.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 115 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 79 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 115 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ8TANG" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb