• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T890HT FLN D050-06-22-R13 90°-Planfräser für tangentiale T890 LN.T 1306…-Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3315286
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ8TANG
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3315286
    EAN / GTIN 7291075384222
    Herstellernummer 3315286
    L-Nummer L23980 769

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
    • Schneidenlänge max. (APMX) 9.5 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
    • Gesamtlänge (OAL) 40 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ8TANG" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb