• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTF D080-07-27-R-LN10 Planfräser für tangentiale Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für hohe Oberflächengüten

Artikel-Nr.: 3331877
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TANGFIN
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3331877
EAN / GTIN 7291075387520
Herstellernummer 3331877
L-Nummer L23980 1097

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.35 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HTP LNAR 1006 FR
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGFIN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb