• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTF D3.0-07-1.00-R-LN10 Planfräser für tangentiale Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für hohe Oberflächengüten

Artikel-Nr.: 3331912
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANGFIN
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3331912
    EAN / GTIN 7291075387582
    Herstellernummer 3331912
    L-Nummer L23980 2841

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.252″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 3″
    • Durchmesser (DC/DCX): 3″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.0138″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.252″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HTP LNAR 1006 FR
    • Gesamtlänge (OAL): 2″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGFIN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb