• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETP D08-2-C08-04 90°-Miniatur-Schaftfräser für HM390 TPKR 0401- Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3321283
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie NANMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3321283
EAN / GTIN 7291075392258
Herstellernummer 3321283
L-Nummer L23980 587

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Durchmesser (DC/DCX) 8 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 9.6 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Funktionslänge (LF) 60 mm
  • Kopflänge (LH) 12 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 9.6 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb