• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETP D10-3-C10-04 90°-Miniatur-Schaftfräser für HM390 TPKR 0401- Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3321284
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie NANMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3321284
    EAN / GTIN 7291075392265
    Herstellernummer 3321284
    L-Nummer L23980 1451

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Durchmesser (DC/DCX) 10 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 12.6 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 10 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
    • Funktionslänge (LF) 80 mm
    • Kopflänge (LH) 15 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.5 Degrees
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 12.6 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb