• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETP D.31-2-C.31-04 90°-Miniatur-Schaftfräser für HM390 TPKR 0401- Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3343207
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie NANMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3343207
    EAN / GTIN 7291075392272
    Herstellernummer 3343207
    L-Nummer L23980 1810

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.313″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.313″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.12″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 0.374″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.313″
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.313″
    • Durchmesser (DC/DCX): 0.313″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.12″
    • Funktionslänge (LF): 2-1/2″
    • Kopflänge (LH): 0.47″
    • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Nutzlänge (LU): 0.374″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb