• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TR6 ER D25-70-5-C25-07 Multifunktions-Schaftfräser für 4 unterschiedliche Wendeschneidplatten-Formen mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3320751
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TOR6MILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3320751
EAN / GTIN 7291075388022
Herstellernummer 3320751
L-Nummer L23980 1411

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 65.5 mm

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 23 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
  • Funktionslänge (LF) 140 mm
  • Kopflänge (LH) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 65.5 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TOR6MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb