Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 65 mm
Merkmal:
- Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 17 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
- Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
- Funktionslänge (LF) 140 mm
- Kopflänge (LH) 70 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TR6 TNCU 100425
- Gesamtlänge (OAL) 140 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU) 65 mm