• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TR6 ER D20-60-4-C20-07 Multifunktions-Schaftfräser für 4 unterschiedliche Wendeschneidplatten-Formen mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3320750
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TOR6MILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3320750
    EAN / GTIN 7291075388015
    Herstellernummer 3320750
    L-Nummer L23980 1412

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 56.5 mm

    Merkmal:

    • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 18 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
    • Funktionslänge (LF) 120 mm
    • Kopflänge (LH) 60 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TR6 TNCU 070210
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 56.5 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TOR6MILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb