• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTE D1.18-2-W1.00-21 Gewindeschaftfräser für zwei Wendeschneidplatten mit Weldon-Schaft

Artikel-Nr.: 3320210
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3320210
EAN / GTIN 7291075377446
Herstellernummer 3320210
L-Nummer L24090 210

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Schneidendurchmesser (DC) 1.18″ ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/4″ ,Nutzlänge (LU) 1.97″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.95″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.18″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.827″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/4″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1.97″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb