• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHU 2104 I10ACME IC908 Innere ACME-Gewindefräswendeschneidplatten für amerikanische Trapezgewinde

Artikel-Nr.: 3323497
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3323497
EAN / GTIN 7291075376296
Herstellernummer 3323497
L-Nummer L24290 42

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 4.7 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 12 mm, Gewindesteigung (TP) 2.54 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 10 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 4.7 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 12 mm
  • Thread Form Type (THFT) AC29
  • Gewindesteigung (TP) 2.54 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 10 Threads/″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb