• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H606 RXCU 1206-AXMP IC330 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten mit einem Radius von 6 mm für Profilfräsen.

Artikel-Nr.: 3319819
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3319819
EAN / GTIN 7291075309102
Herstellernummer 3319819
L-Nummer L23910 1243

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 5.9 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.9 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.4 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 6

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO Round H606 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb