• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H606 FR D052-06-22-12 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit sechs, 6 mm Eckenradius

Artikel-Nr.: 3136801
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3136801
EAN / GTIN 7291075309089
Herstellernummer 3136801
L-Nummer L23980 980

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 52 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 47 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 52 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 52 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 47 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO Round H606 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb