• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H606 FR D080-08-27-12 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit sechs, 6 mm Eckenradius

Artikel-Nr.: 3106103
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIDO Round H606 Line
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106103
    EAN / GTIN 7291075309072
    Herstellernummer 3106103
    L-Nummer L23980 332

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 58 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 68 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 80 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
    • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 58 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO Round H606 Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb