• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CH45-.75-3.2-3-C.75-PN06 Oberer und unterer Anfasfräser mit fünfeckigen Einsätzen

Artikel-Nr.: 3316312
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMFERMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3316312
EAN / GTIN 7291075396799
Herstellernummer 3316312
L-Nummer L23980 2297

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.734″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.059″ ,Gesamtlänge (OAL) 5-1/4″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 1.157″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.528″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.734″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.734″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.059″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): PNMT 0602
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/4″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 1.157″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb