• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CH45-19-80-3-C16-PN06 Schaftfräser für Wendeschneidplatten mit 5 Schneidkanten zum frontseitigen Fasen und 5 Schneidkanten zum rückseitigen Fasen

Artikel-Nr.: 3316309
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMFERMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3316309
EAN / GTIN 7291075396751
Herstellernummer 3316309
L-Nummer L23980 3051

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 18.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 29.4 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 13.4 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 18.7 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 18.7 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) PNMT 0602
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 29.4 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb