Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Durchmesser (DC/DCX) 11.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 29.4 mm
Merkmal:
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 6.6 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 11.7 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 11.7 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
- Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) PNMT 0602
- Gesamtlänge (OAL) 100 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees
- Nutzlänge (LU) 29.4 mm