• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT 16E13 12UN-MMT08 IC908 Multi-Master-Gewindefräsköpfe für die Herstellung von UN-Innengewinden

Artikel-Nr.: 3311816
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3311816
EAN / GTIN 7291075222043
Herstellernummer 3311816
L-Nummer L24210 403

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Gewindefräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T08, Gewinde pro Zoll (TPI) 12 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Funktionslänge (LF) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 27.95 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 12 Threads/″

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb