• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 050-025-06C-5D Bohrkörper mit Innenkühlung, zylindrischem Schaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3310521
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3310521
EAN / GTIN 7291075400236
Herstellernummer 3310521
L-Nummer L24040 800

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 5.0, Gesamtlänge (OAL) 71.3 mm, Nutzlänge (LU) 25.73 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 5.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 5.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 050
  • Gesamtlänge (OAL) 71.3 mm
  • Point Length (PL) 0.73 mm
  • Kraglänge (LPR) 37.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 35 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 25.73 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb