• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ICM 178 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Artikel-Nr.: 5508593
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5508593
    EAN / GTIN 7291075245158
    Herstellernummer 5508593
    L-Nummer L24050 2429

    Beschreibung

    Omschrijving:

    Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 17,8 mm, maataanduiding inzetzitting (SSC) 17,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

    Kenmerk:

    • Snijdiameter (DC) 17,8 mm
    • Functionele lengte (LF) 7,18 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 17,0 in
    • Snijplaat dikte (S) 9,9 mm
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
    • Puntlengte (PL) 2,72 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb