• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QCP 161-2M IC908 Bohrköpfe mit 4 Führungsfasen für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 3325685
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3325685
EAN / GTIN 7291075382815
Herstellernummer 3325685
L-Nummer L24050 2025

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 16.1 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees, Kraglänge (LPR) 10.27 mm

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 16.1 mm
  • Funktionslänge (LF) 6.86 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 3.41 mm
  • Kraglänge (LPR) 10.27 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb