• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 160-128-19.05R-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3202722
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202722
EAN / GTIN 7291075278897
Herstellernummer 3202722
L-Nummer L24040 313

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.63″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0 ,Gesamtlänge (OAL) 8.01″ ,Nutzlänge (LU) 5.16″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.63″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.665″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.63″
  • Nenndurchmesser: 0.63″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
  • Funktionslänge (LF): 5.925″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 16.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 160
  • Gesamtlänge (OAL): 8.01″
  • Point Length (PL): 0.115″
  • Kraglänge (LPR): 6.04″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 5.16″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb