• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN360-180-31.75A-5D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3260206
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3260206
EAN / GTIN 7291075317862
Herstellernummer 3260206
L-Nummer L24040 358

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.417″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 36.0 ,Gesamtlänge (OAL) 11.08″ ,Nutzlänge (LU) 7.08″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.417″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.453″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.417″
  • Nenndurchmesser: 1.417″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 8.399″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 36.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HFP 360
  • Gesamtlänge (OAL): 11.08″
  • Point Length (PL): 0.321″
  • Kraglänge (LPR): 8.72″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 7.08″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb