• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNS 075-022-080B-3D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 3xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: 3260170
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOUNICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260170
EAN / GTIN 7291075297898
Herstellernummer 3260170
L-Nummer L24040 149

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 7.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 7.0, Gesamtlänge (OAL) 70.2 mm, Nutzlänge (LU) 23.6 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 7.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 7.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 7.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 32.84 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 7.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 075
  • Gesamtlänge (OAL) 70.2 mm
  • Point Length (PL) 1.1 mm
  • Kraglänge (LPR) 34.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 36 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 23.6 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM" Alle ansehen