• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNS 100-030-100B-3D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 3xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: 3203008
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOUNICHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3203008
    EAN / GTIN 7291075297683
    Herstellernummer 3203008
    L-Nummer L24040 1141

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0, Gesamtlänge (OAL) 86.2 mm, Nutzlänge (LU) 31.5 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 10.4 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 10 mm
    • Funktionslänge (LF) 43.38 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0
    • L/D Bereich 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 100
    • Gesamtlänge (OAL) 86.2 mm
    • Point Length (PL) 1.5 mm
    • Kraglänge (LPR) 45.2 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 41 mm
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Nutzlänge (LU) 31.5 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb