• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNS 120-036-120B-3D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 3xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: 3203012
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOUNICHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3203012
    EAN / GTIN 7291075297720
    Herstellernummer 3203012
    L-Nummer L24040 22

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0, Gesamtlänge (OAL) 93 mm, Nutzlänge (LU) 37.82 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.4 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 12 mm
    • Funktionslänge (LF) 49.82 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0
    • L/D Bereich 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 120
    • Gesamtlänge (OAL) 93 mm
    • Point Length (PL) 1.82 mm
    • Kraglänge (LPR) 52 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 41 mm
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Nutzlänge (LU) 37.82 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb