• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCNS 100-050-100B-5D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 5xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: 3260163
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SUMOUNICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260163
EAN / GTIN 7291075298147
Herstellernummer 3260163
L-Nummer L24040 898

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0, Gesamtlänge (OAL) 106.2 mm, Nutzlänge (LU) 51.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 10.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 10 mm
  • Funktionslänge (LF) 63.38 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 100
  • Gesamtlänge (OAL) 106.2 mm
  • Point Length (PL) 1.5 mm
  • Kraglänge (LPR) 65.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 41 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 51.5 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb