• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN380-057-31.75A-1.5D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3260026
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260026
EAN / GTIN 7291075369014
Herstellernummer 3260026
L-Nummer L24040 993

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.496″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 38.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6.33″ ,Nutzlänge (LU) 2.24″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.496″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.531″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.496″
  • Nenndurchmesser: 1.496″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 3.647″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 38.0
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HFP 380
  • Gesamtlänge (OAL): 6.33″
  • Point Length (PL): 0.323″
  • Kraglänge (LPR): 3.97″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 2.24″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb