• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IFP 381-SPADE IQ IC908 Austauschbare DFN-Bohrköpfe für Edelstahl (ISO M) und Hochtemperaturlegierungen (ISO S)

Artikel-Nr.: 3392192
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3392192
    EAN / GTIN 7291075452693
    Herstellernummer 3392192
    L-Nummer L24050 1352

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 38.1 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 38.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees, Kraglänge (LPR) 22 mm

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 38.1 mm
    • Funktionslänge (LF) 16.21 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 38.0
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 5.791 mm
    • Kraglänge (LPR) 22 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb