• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFP 385-SPADE IQ IC908 Bohrköpfe für die Bearbeitung von Stahl (ISO P) und Gusseisen (ISO K)

Artikel-Nr.: 5567062
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie CHAMIQDRILL 700 Line
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5567062
    EAN / GTIN 7291075315257
    Herstellernummer 5567062
    L-Nummer L24050 330

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 38.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 38.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 30 Degrees
    • Eckfasenbreite (CHW) 1 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 38.5 mm
    • Funktionslänge (LF) 13.8 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 38.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 22 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees
    • Point Length (PL) 8.2 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb