• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN 370-296-32A-8D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3260024
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260024
EAN / GTIN 7291075364699
Herstellernummer 3260024
L-Nummer L24040 881

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 37 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 37.0, Gesamtlänge (OAL) 398.6 mm, Nutzlänge (LU) 296 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 37 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 37.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 37 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 330.56 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 37.0
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 370
  • Gesamtlänge (OAL) 398.6 mm
  • Point Length (PL) 8.04 mm
  • Kraglänge (LPR) 338.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 296 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb