• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN340-051-31.75A-1.5D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3260016
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3260016
EAN / GTIN 7291075369007
Herstellernummer 3260016
L-Nummer L24040 235

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.339″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 34.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.91″ ,Nutzlänge (LU) 2″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.339″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-3/8″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.339″
  • Nenndurchmesser: 1.339″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 3-1/4″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 34.0
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HFP 340
  • Gesamtlänge (OAL): 5.91″
  • Point Length (PL): 0.3″
  • Kraglänge (LPR): 3.55″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb